Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 660mm - 1/4 Kugel - PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 660mm - 1/4 Kugel - PMMA
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 660mm - 1/4 Kugel - PMMA
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 660mm - 1/4 Kugel - PMMA
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-1960
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     1960
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel

Vialux® Panoramaspiegel 660x270x330mm PMMA Sichtfeld 180°

Ideal um den Verkehr in vollen Gängen zu kontrollieren. Seine Wölbung erlaubt eine Kontrolle der Kreuzung von 3 verschiedenen Orten auszuführen (3 Blickrichtungen).

  • Spiegelfläche aus PMMA (Plexiglas).
  • Wandmontage (Schrauben mitgeliefert)
  • Spiegelrand bereits vorgebohrt
  • Wölbung für Blickwinkel bis 180° (3 Blickrichtungen).
  • Garantie 2 Jahre (bei normaler Nutzung).

Mehr Infos:

1/4 kugelförmige Panormaspiegel aus PMMA (Plexiglas) sind ideal, um den Verkehr zwischen 2 Regalen zu kontrollieren. Dank der spezifischen Wölbung erlauben diese Spiegel eine Überprüfung von 3 Blickrichtungen (180°). Ausgezeichnetes Spiegelbild. Der Spiegelrand ist bereits vorgebohrt, und die notwendigen Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Garantiedauer: 2 Jahre.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Nein
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
8 m
Spiegelfläche:
P.M.M.A. | Ø 660 mm
Blickwinkel:
Bis zu 180° (3 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,02*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,96*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,16*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 327,00*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.