Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill Masterpiece Coversall, Nachfülltinte für 250 ml, signalschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill Masterpiece Coversall, Nachfülltinte für 250 ml, signalschwarz
Refill Masterpiece Coversall, Nachfülltinte für 250 ml, signalschwarz
Refill Masterpiece Coversall, Nachfülltinte für 250 ml, signalschwarz
Artikel-Nr.:
     C5984-MO691760
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO691760
EAN/GTIN:
     4250397603254
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Refill Masterpiece Coversall. Produktverwendung: Nachfülltinte für Masterpiece Coversall. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, lichtbeständig gegeben. Glänzend, hochdeckend, schnelltrocknend, permanent. Ausführung des Behälters: Flasche. Inhalt: 250 ml. Farbe: signalschwarz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Farbe:
signalschwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
glänzend, hochdeckend, schnelltrocknend, permanent
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Masterpiece Coversall
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Artikelbezeichnung:
Refill
Produkt-Typbezeichnung:
Masterpiece Coversall
Produkttypbezeichnung:
Masterpiece Coversall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.