| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO327554 Herst.-Nr.: MO327554 EAN/GTIN: 4250397607030 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker ONE4ALL 327 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4-8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: neonpink. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Acrylbasis | Farbe des Schaftes: | orange | Strichstärke: | 4-8 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil | wasserfest: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | neonpink | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Spitze austauschbar: | Ja | nachfüllbar: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Herstellerprodukttyp: | ONE4ALL 327 HS | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | schnelltrocknend: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Produkt-Typbezeichnung: | ONE4ALL 327 HS | Produkttypbezeichnung: | ONE4ALL 327 HS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker pink, deco marker |
| | |
| |