| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO327551 Herst.-Nr.: MO327551 EAN/GTIN: 4250397607009 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker ONE4ALL 327 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4-8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: zinkgelb. Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Strichstärke: | 4-8 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | lichtbeständig gegeben: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil | Herstellerprodukttyp: | ONE4ALL 327 HS | schnelltrocknend: | Ja | Farbe des Schaftes: | orange | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | zinkgelb | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Kappe umsteckbar: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Acrylbasis | Produkt-Typbezeichnung: | ONE4ALL 327 HS | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Produkttypbezeichnung: | ONE4ALL 327 HS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |