Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molotow 227305 Leuchtmarker Silber
Molotow 227305 Leuchtmarker Silber
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227305
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227305
EAN/GTIN:
     4250397606545
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic silber.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
metallic silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Strichstärke:
4 mm
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
schnelltrocknend:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.