Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sheaffer Kalligraphie Set Maxi Kit, F, M, B (1,0 1,5 2,0), farblich sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sheaffer Kalligraphie Set Maxi Kit, F, M, B (1,0 1,5 2,0), farblich sortiert
Sheaffer Kalligraphie Set Maxi Kit, F, M, B (1,0 1,5 2,0), farblich sortiert
Sheaffer Kalligraphie Set Maxi Kit, F, M, B (1,0 1,5 2,0), farblich sortiert
Sheaffer Kalligraphie Set Maxi Kit, F, M, B (1,0 1,5 2,0), farblich sortiert
Sheaffer Kalligraphie Set Maxi Kit, F, M, B (1,0 1,5 2,0), farblich sortiert
Artikel-Nr.:
     C5982-93404-1-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     93404-1-SH
EAN/GTIN:
     0074040005448
Suchbegriffe:
Calligraphy-Set
Kalligrafie-Set
Kalligrafieset
Kalligraphie-Set
Sheaffer Kalligraphie Set Maxi Kit F, M, B (1,0 1,5 2,0). Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: je 1 x Grün, Weiß, Violett. Kappe umsteckbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Sheaffer Skrip. Kolbentankkonverter verwendbar. Strichstärke: F, M, B (1,0 1,5 2,0). Ausführung der Feder: Edelstahl. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farblich sortiert. Anzahl der Schreibgeräte: 3. in Blister.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farblich sortiert
Artikelbezeichnung:
Kalligraphie Set
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Kalligraphie Set Maxi Kit
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
F, M, B (1,0 1,5 2,0)
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip
Anzahl der Schreibgeräte:
3
Ausführung der Feder:
Edelstahl
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
je 1 x Grün, Weiß, Violett
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Kalligraphie Set Maxi Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.