Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligraphie Set Mini weiß, F, M und B (1,0, 1,5, 2,0) 4 Tintenpatronen sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligraphie Set Mini weiß, F, M und B (1,0, 1,5, 2,0) 4 Tintenpatronen sortiert
Kalligraphie Set Mini weiß, F, M und B (1,0, 1,5, 2,0) 4 Tintenpatronen sortiert
Kalligraphie Set Mini weiß, F, M und B (1,0, 1,5, 2,0) 4 Tintenpatronen sortiert
Kalligraphie Set Mini weiß, F, M und B (1,0, 1,5, 2,0) 4 Tintenpatronen sortiert
Kalligraphie Set Mini weiß, F, M und B (1,0, 1,5, 2,0) 4 Tintenpatronen sortiert
Artikel-Nr.:
     C5982-93403-1-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     93403-1-SH
EAN/GTIN:
     0074040005424
Suchbegriffe:
Calligraphy-Set
Kalligrafie-Set
Kalligrafieset
Kalligraphie-Set
Sheaffer Kalligraphie Set Mini weiß, F, M und B (1,0, 1,5, 2,0 mm),. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß. Kappe umsteckbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Sheaffer Skrip. Kolbentankkonverter verwendbar. Strichstärke: Mittel. Ausführung der Feder: F, M und B (1,0, 1,5, 2,0 mm). Schreibfarbe von Schreibgeräten: Tintenpatronen farblich sortiert. Anzahl der Schreibgeräte: 1. Kalligraphie Füllhalter, 3 Schreibfedern, 4 Tintenpatronen.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
Mittel
Artikelbezeichnung:
Kalligraphie Set
Anzahl der Schreibgeräte:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Kalligraphie Set Mini weiß
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Tintenpatronen farblich sortiert
Ausführung der Feder:
F, M und B (1,0, 1,5, 2,0 mm)
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Kalligraphie Set Mini weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.