Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligraphie Füllfederhalter Sheaffer Schwarz, M-Feder in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligraphie Füllfederhalter Sheaffer Schwarz, M-Feder in Blister
Kalligraphie Füllfederhalter Sheaffer Schwarz, M-Feder in Blister
Kalligraphie Füllfederhalter Sheaffer Schwarz, M-Feder in Blister
Kalligraphie Füllfederhalter Sheaffer Schwarz, M-Feder in Blister
Kalligraphie Füllfederhalter Sheaffer Schwarz, M-Feder in Blister
Artikel-Nr.:
     C5982-93401-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     93401-SH
EAN/GTIN:
     0074040005417
Suchbegriffe:
Kalligrafiefüller
Kalligraphiefüller
Schönschreib Füller
Schönschreibfüller
Kalligraphie Füllfederhalter Sheaffer Schwarz, M-Feder in Blister. Ausführung der Spitze: Edelstahl. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schwarz. Kappe umsteckbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Sheaffe Skrip. Kolbentankkonverter verwendbar. Strichstärke: Mittel. Ausführung der Feder: Edelstahl. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. in Blister.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffe Skrip
Ausführung der Feder:
Edelstahl
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Kalligraphie Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Kalligraphie Schwarz, M-Feder
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Strichstärke:
Mittel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Kalligraphie Schwarz, M-Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.