Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser No. S 4-28 Green Line | Nachhaltiges Abisolierwerkzeug | mit einfahrbarer Hakenklinge | Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon
Weicon
Artikel-Nr.:
     C5948-53055328
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     53055328
EAN/GTIN:
     4024596089481
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Das Kabelmesser S 4-28 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Mit Hilfe eines Stellrades im Gehäuse kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich wurde eine Hakenklinge in das S 4-28 integriert, die im Gehäuse versenkt werden kann. In beiden Positionen ist die Klinge arretierbar. Das führt zu einer deutlichen Reduktion des Verletzungsrisikos, das feststehende Klingen mit sich bringen.
Weitere Informationen:
Zubehör:
Ersatzmesser, Art.-Nr. 5010002
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Das Kabelmesser S 4-28 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Mit Hilfe eines Stellrades im Gehäuse kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich wurde eine Hakenklinge in das S 4-28 integriert, die im Gehäuse versenkt werden kann. In beiden Positionen ist die Klinge arretierbar. Das führt zu einer deutlichen Reduktion des Verletzungsrisikos, das feststehende Klingen mit sich bringen.
Beschreibung:
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Die Green Line umfasst verschiedene Kabelmesser, Abisolierzangen, Entmanteler sowie Multifunktions-Abisolierer. Die WEICON-Kabelmesser ermöglichen ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Kabelmesser umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen.
Einsatzbereich:
Außendurchmesser 4 - 28 mm
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
70.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
einstellbar + wechselbar
Kabeltyp:
feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel
Katalogtext:
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Das Kabelmesser S 4-28 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Mit Hilfe eines Stellrades im Gehäuse kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich wurde eine Hakenklinge in das S 4-28 integriert, die im Gehäuse versenkt werden kann. In beiden Positionen ist die Klinge arretierbar. Das führt zu einer deutlichen Reduktion des Verletzungsrisikos, das feststehende Klingen mit sich bringen.
Keyfacts:
Nachhaltiges Abisolierwerkzeug I Sicherheit durch versenkbare Hakenklinge I Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø I präzises, schnelles und sicheres Abmanteln I stufenloses und einfach zu bedienendes Stellrad
Lieferumfang:
Kabelmesser
Länge:
145.0 mm
MASTER:
MA53055328
Material:
glasfaserverstärktes Biopolymer wie Polyamid
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
versenkbare Hakenklinge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.