| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-53054128 Herst.-Nr.: 53054128 EAN/GTIN: 4024596089474 |
| |
|
| | |
| Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Das Kabelmesser 4-28 H ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich verfügt das 4-28 H über eine Hakenklinge, die mit einer Schutzkappe versehen werden kann. Diese Kappe rastet sicher auf der Klinge ein, was die Verletzungsgefahr deutlich reduziert. Weitere Informationen: | | Zubehör: | Ersatzmesser, Art. - Nr. 5010001 | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Das Kabelmesser 4-28 H ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich verfügt das 4-28 H über eine Hakenklinge, die mit einer Schutzkappe versehen werden kann. Diese Kappe rastet sicher auf der Klinge ein, was die Verletzungsgefahr deutlich reduziert. | Beschreibung: | Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Die Green Line umfasst verschiedene Kabelmesser, Abisolierzangen, Entmanteler sowie Multifunktions-Abisolierer. Die WEICON-Kabelmesser ermöglichen ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Kabelmesser umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen. | Einsatzbereich: | Außendurchmesser 4 - 28 mm | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 80.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | einstellbar + wechselbar | Kabeltyp: | feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, Rund- und Feuchtraumkabel | Katalogtext: | Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Das Kabelmesser 4-28 H ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich verfügt das 4-28 H über eine Hakenklinge, die mit einer Schutzkappe versehen werden kann. Diese Kappe rastet sicher auf der Klinge ein, was die Verletzungsgefahr deutlich reduziert. | Keyfacts: | Nachhaltiges Abisolierwerkzeug I Hakenklinge mit Schutzkappe I stufenloses und einfach zu bedienendes Stellrad I selbstdrehendes Innenmesser I präzises, schnelles und sicheres Abmanteln I Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø | Lieferumfang: | Kabelmesser | Länge: | 185.0 mm | MASTER: | MA53054128 | Material: | Biopolymer - mit glasfaserverstärktem Polyamid vergleichbar | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | Hakenklinge mit Schutzkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, weicon abisoliermesser, abisolier messer, Kabelmesser No. 4-28H, 4-28 mm, Koaxialkabel, Feuchtraumkabel, Rundschnitt, Längssschnitt, Polyamid, Hakenklinge, TÜV, TÜV/GS geprüft |
| | |
| |