Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallations-Set 1 | 2-teiliges Abisolierset inkl. Crimpzange und Entmanteler | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52881001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52881001
EAN/GTIN:
     4024596047931
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Duo-Crimp No. 300: Fachgerechtes Vercrimpen von Aderendhülsen | Zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm² | Erfüllt die Anforderungen der DIN 46228-21: 1992-02 bezüglich der Abzugskräfte. Seitenschneider für Einzeldraht bis 6 mm² | Abisolieren von 0,5 - 6,0 mm² | Rundkabel-Stripper No. 13: Entmanteln aller gängigen Rundkabel von 6 - 13 mm | Bündiges Entmanteln z. B. an Abzweig- und Verteilerdosen.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Grundpreis:
1.0 Stück
Katalogtext:
Duo-Crimp No. 300: Fachgerechtes Vercrimpen von Aderendhülsen | Zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm² | Erfüllt die Anforderungen der DIN 46228-21: 1992-02 bezüglich der Abzugskräfte. Seitenschneider für Einzeldraht bis 6 mm² | Abisolieren von 0,5 - 6,0 mm² | Rundkabel-Stripper No. 13: Entmanteln aller gängigen Rundkabel von 6 - 13 mm | Bündiges Entmanteln z. B. an Abzweig- und Verteilerdosen.
Keyfacts:
Duo-Crimp No. 300 & Rundkabel-Stripper No. 13
MASTER:
MA52881001
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, WeiconProfiStarterSet, Kabelmesser, Abisolieren, Abisolierzange, CrimpSet, Crimpzange, Rundkabel, CoaxStripper
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,21*
€ 51,81*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,05*
€ 52,00*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,42*
€ 54,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,57*
€ 54,65*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 48,61*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 310,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.