Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X463641 Herst.-Nr.: 52881001 EAN/GTIN: 4024596047931 |
| |
|
| | |
| Fachgerechtes Vercrimpen von Aderendhülsen. Zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm². Erfüllt die Anforderungen der DIN 46228-21: 1992-02 bezüglich der Abzugskräfte. Seitenschneider für Einzeldraht bis 6 mm². Entmanteln von allen gängigen Rundkabel 8 - 13 mm. Bündiges Entmanteln z.B. an Abzweig- und Verteilerdosen Lieferumfang: Duo-Crimp No. 300 · Rundkabel-Stripper No. 13 Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Gewicht: | 115 g | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6.0 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.5 mm² | Geeignet für: | Leiter mit PVC-Isolation | Material: | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Produkt-Art: | Kabelentmanteler-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 43,77* | € 52,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 39,51* | € 53,46* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,42* | € 53,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,99* | € 55,95* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 48,64* | € 60,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|