Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139961 Herst.-Nr.: 52880001 EAN/GTIN: 4024596034344 |
| |
|
| | |
| Das Profi-Starter Set ist die Grundausstattung für Handwerker in den Bereichen Elektro, Heizung und im Kundendienst und eignet sich auch für den Heim- und Hobbybereich. Inhalt: Kabelmesser No. S 4 - 28 Abisolierzange No. 5 Rundkabel-Stripper No. 13 Coax-Stripper No. 2 Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender. | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 580.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Katalogtext: | Das Profi-Starter Set ist die Grundausstattung für Handwerker in den Bereichen Elektro, Heizung und im Kundendienst und eignet sich auch für den Heim- und Hobbybereich. Inhalt: Kabelmesser No. S 4 - 28 Abisolierzange No. 5 Rundkabel-Stripper No. 13 Coax-Stripper No. 2 | Keyfacts: | Ideale Werkzeugauswahl für die Hausinstallation | MASTER: | MA52880001 | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 51,03* | € 60,41* | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,02* | € 62,33* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,77* | € 62,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 49,54* | € 65,55* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 54,83* | € 66,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 302,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|