Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Profi-Starter Set | 4-teiliges Abisolier-Set für die Hausinstallation | 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52880001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52880001
EAN/GTIN:
     4024596034344
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Das Profi-Starter Set ist die Grundausstattung für Handwerker in den Bereichen Elektro, Heizung und im Kundendienst und eignet sich auch für den Heim- und Hobbybereich.

Inhalt:

Kabelmesser No. S 4 - 28

Abisolierzange No. 5

Rundkabel-Stripper No. 13

Coax-Stripper No. 2
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52880001
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52880001
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Satz
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
310 mm
Breite VPE (mm):
242 mm
Höhe VPE (mm):
250 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
3,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolierwerkzeug-Sortiment, abisolierer weicon, abisolierer, Abisolieren, Abisolierzange, CoaxStripper, Kabelmesser, Rundkabel, WeiconProfiStarterSet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,80*
ab € 50,96*
€ 60,89*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 62,64*
Lager 1498
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 62,81*
1
€ 4,00*
ab € 49,56*
€ 63,50*
4 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 49,08*
€ 63,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 314,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.