Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere No. 35 | mit 2-Komponenten Griff für mehr Sicherheit inkl. Abisolier- und Crimpfunktion | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-52000035
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000035
EAN/GTIN:
     4024596047917
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Die Schere dient zum Schneiden und Abisolieren von Cu/Al Leitungen sowie Crimpen von Aderendhülsen von 0,5 - 4 mm². Die rostfreien Klingen aus hochwertigem INOX Stahl sind auf 55 HRC gehärtet und dementsprechend sehr verschleißfest. Durch die feine Mikroverzahnung der Klingen wird ein bündiges und rutschfreies Schneiden ermöglicht, was zu einem sehr präzisen Schnitt führt. Die rutschfesten 2-Komponenten Griffe aus schlagfestem glasfaserverstärktem Kunststoff sorgen für ein sicheres Arbeiten.
Weitere Informationen:
Zubehör:
incl. caja de seguridad con clip para el cinturón
Härtegrad Schneide:
HRC 55
Mehrwert:
Abisolieren, Crimpung von Aderendhülsen 0,5 - 4 mm²
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Die Schere dient zum Schneiden und Abisolieren von Cu/Al Leitungen sowie Crimpen von Aderendhülsen von 0,5 - 4 mm². Die rostfreien Klingen aus hochwertigem INOX Stahl sind auf 55 HRC gehärtet und dementsprechend sehr verschleißfest. Durch die feine Mikroverzahnung der Klingen wird ein bündiges und rutschfreies Schneiden ermöglicht, was zu einem sehr präzisen Schnitt führt. Die rutschfesten 2-Komponenten Griffe aus schlagfestem glasfaserverstärktem Kunststoff sorgen für ein sicheres Arbeiten.
Beschreibung:
Die Kabelschere No. 35 eignet sich für drei unterschiedliche Anwendungen: Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Die Schere wurde so konzipiert, dass sie im Arbeitsalltag in vielen Situationen verwendet werden kann und so eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Werkzeugen im Bereich der Elektrik darstellt. Sie wurde speziell auf die Bedürfnisse professioneller Anwender abgestimmt und findet sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung.
Einsatzbereich:
Feindrähtige Kabel aus Kupfer und Alu von bis zu 50 mm² Schneide mit Mikroverzahnung für einen glatten Schnit
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
90.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
IMPA-Code:
611735
Katalogtext:
Die Schere dient zum Schneiden und Abisolieren von Cu/Al Leitungen sowie Crimpen von Aderendhülsen von 0,5 - 4 mm². Die rostfreien Klingen aus hochwertigem INOX Stahl sind auf 55 HRC gehärtet und dementsprechend sehr verschleißfest. Durch die feine Mikroverzahnung der Klingen wird ein bündiges und rutschfreies Schneiden ermöglicht, was zu einem sehr präzisen Schnitt führt. Die rutschfesten 2-Komponenten Griffe aus schlagfestem glasfaserverstärktem Kunststoff sorgen für ein sicheres Arbeiten.
Keyfacts:
Schneiden | Abisolieren | Crimpen | Klingen aus rostfreiem Spezialstahl | sehr hohe Schneidleistung | inkl. Safetybox mit Gürtelclip
Länge:
150.0 mm
MASTER:
MA52000035
Material:
Klingen aus rostfreien Spezialstahl
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere, Schere, schneiden, Elektrikerschere, abisolieren, absetzen, entmanteln, abmanteln, crimpen, vercrimpen, Vercrimpung, Aderendhülsen, Mikroverzahnung, Spezialstahl, Leitung, NYM, Seitenschneider, weicon, weicontools
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.