Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16167-52000010 Herst.-Nr.: 52000010 EAN/GTIN: 4024596031411 |
| |
|
| | |
| Der Cat Cable-Stripper No. 10 sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Daten- und Netzwerkleitungen mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm (z.B. Cat.5, Cat.6, Cat.7, Twisted Pair). Die Schnitttiefe muss hierbei nicht extra manuell reguliert werden. Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der Griff bewirkt, dass der Cat Cable-Stripper No. 10 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Der abgerundete und platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an. Durch die längere Bauform ist ein noch besserer Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und an schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Der integrierte Längenanschlag lässt sich auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und - Steckern einstellen (3 - 10 cm) und erleichtert somit die weitere Verarbeitung. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges. Weitere Informationen: | | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Der Cat Cable-Stripper No. 10 sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Daten- und Netzwerkleitungen mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm (z.B. Cat.5, Cat.6, Cat.7, Twisted Pair). Die Schnitttiefe muss hierbei nicht extra manuell reguliert werden. Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der Griff bewirkt, dass der Cat Cable-Stripper No. 10 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Der abgerundete und platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an. Durch die längere Bauform ist ein noch besserer Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und an schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Der integrierte Längenanschlag lässt sich auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern einstellen (3 - 10 cm) und erleichtert somit die weitere Verarbeitung. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges. | Beschreibung: | Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen. | Einsatzbereich: | Aussendurchmesser 4,5 - 10 mm | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 48.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | fest eingesetzt, nicht wechselbar | Kabeltyp: | Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel | Katalogtext: | Der Cat Cable-Stripper No. 10 sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Daten- und Netzwerkleitungen mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm (z.B. Cat.5, Cat.6, Cat.7, Twisted Pair). Die Schnitttiefe muss hierbei nicht extra manuell reguliert werden. Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der Griff bewirkt, dass der Cat Cable-Stripper No. 10 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Der abgerundete und platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an. Durch die längere Bauform ist ein noch besserer Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und an schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Der integrierte Längenanschlag lässt sich auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und - Steckern einstellen (3 - 10 cm) und erleichtert somit die weitere Verarbeitung. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges. | Keyfacts: | Einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen | Lieferumfang: | Stripper | Länge: | 140.0 mm | MASTER: | MA52000010 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | Längenanschlag im Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser, weicon, cat, kabel, No.10, stripper, kabelverbinder, antennen, satelittenschüssel, zubehör, abisolierzange, werkzeug, befestigung, hochwertig, premium, elektro, tv, flexibel, entmanteln, netzwerk, patch-5-6-7, glasfaserdaten, no 10 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,04* | € 18,63* | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,95* | € 18,70* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,46* | € 20,19* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,99* | € 20,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,62* | € 22,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 223,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|