| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-50050435 Herst.-Nr.: 50050435 EAN/GTIN: 4024596000288 |
| |
|
| | |
| Das Kabelmesser 28-35 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 28 und 35 Millimeter. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Mehrkomponenten-Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Weitere Informationen: | | Zubehör: | Ersatzmesser, Art.Nr. 5010001 | 3488786,3485530,3492833,3493110 | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Das Kabelmesser 28-35 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 28 und 35 Millimeter. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Mehrkomponenten-Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. | Beschreibung: | Die WEICON-Kabelmesser ermöglichen ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Kabelmesser umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen. | Einsatzbereich: | Aussendurchmesser 28 - 35 mm | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 91 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | einstellbar + wechselbar | Kabeltyp: | Rund- und Feuchtraumkabel mit PVC-Isolationen | Katalogtext: | Das Kabelmesser 28-35 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 28 und 35 Millimeter. Das Kabelmesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Mehrkomponenten-Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. | Keyfacts: | Vollisolierter glasfaserverstärkter Kunststoffbügel | für alle gängigen Rundkabel von 28 - 35 mm Ø I stufenloses und einfach zu bedienendes Stellrad I Selbstdrehendes Innenmesser I präzises, schnelles und sicheres Abmanteln | glasfaserverstärkter Kunststoffbügel I Mehrkomponeten Griff mit ergonomischer Form | Lieferumfang: | Kabelmesser | Länge: | 160 mm | MASTER: | MA50050435 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | Sicherheitsbügel ohne Klinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser, Kabelmesser No.27-35, schnelles, sicheres, Abmanteln, Messerstahl aus Solingen, Kabelwerkzeug |
| | |
| |