Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Klebeband Grau | doppelseitig | 3 m | grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-14050319
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     14050319
EAN/GTIN:
     4024596076061
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montage-Klebeband Grau ist ein haftstarkes, doppelseitiges Klebeband aus modifiziertem Acrylatschaum. Das Klebeband eignet sich insbesondere für die Verbindung von Teilen mit niedriger Oberflächenenergie, wie PE und PP, sowie für pulverlackierte Oberflächen. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen. Das Band besitzt eine hohe Flexibilität, um eventuelle Spannungen bei Kurvenverklebungen optimal auszugleichen. Es ist für dauerhafte Verklebungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +120°C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig. Das graue Montage-Klebeband kann in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, wie in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Caravaning-Bereich, im Metall- und Apparatebau, in der Elektronikindustrie, im Maschinenbau, in der Werbetechnik sowie im Schiffsbau und in der Bootstechnik zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Banddicke:
0.9 mm
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Belastbar nach:
24 Std.
Breite:
19.0 mm
Bruchkraft:
10.0 N/cm
Farbe:
grau
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
3.0 m
Katalogtext:
Montage-Klebeband Grau ist ein haftstarkes, doppelseitiges Klebeband aus modifiziertem Acrylatschaum. Das Klebeband eignet sich insbesondere für die Verbindung von Teilen mit niedriger Oberflächenenergie, wie PE und PP, sowie für pulverlackierte Oberflächen. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen. Das Band besitzt eine hohe Flexibilität, um eventuelle Spannungen bei Kurvenverklebungen optimal auszugleichen. Es ist für dauerhafte Verklebungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +120°C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig. Das graue Montage-Klebeband kann in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, wie in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Caravaning-Bereich, im Metall- und Apparatebau, in der Elektronikindustrie, im Maschinenbau, in der Werbetechnik sowie im Schiffsbau und in der Bootstechnik zum Einsatz kommen.
Kerngröße:
40.0 mm
Keyfacts:
Extrem starker Halt | für glatte Oberflächen | hohe Flexibilität
Klebkraft auf Stahl:
20.0 N/cm
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lieferumfang:
Montageklebeband
Länge:
3.0 m
MASTER:
MA14050319
Oberflächenvorbehandlung:
Oberflächen vor Gebrauch reinigen und entfetten.
Reißdehnung|ISO 37, S3A:
750.0 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
T-Block Zugfestigkeit auf Aluminium:
50.0 N/cm²
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +120 °C
Tragkraft:
85.0 kg/m
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Die Verarbeitungstemperatur sollte beim Anbringen über 15°C liegen.
Verarbeitungstemperatur:
+ °C
Verkaufsgebinde:
Schachtel
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband grau, schaumstoffband, weicon doppelseitiges klebeband, grau, extra stark, Glas, Metall, Kunsstoff, Auto, Outdoor, Fliegengitter, Fenster, doppelseitig, hochtransparent, haftstark, Klebeband, anspruchsvolle konstruktive Verklebungen, glatten Oberflächen, Camping, Kleben statt Bohren, Indoor, dauerhaft, dauerhaftend, Klebebandrolle, UV-beständig, feuchtigkeitsbeständig, Werbetechnik, Messebau, Ausstellungsbau, Küchenbau, Möbelbau, Caravaning, Karosserietechnik, Fahrzeugtechnik, Metallbau, Elektronikindustrie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Kilogramm (ab € 2,72* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.