Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Projektor PS600W - WXGA-Short-Throw-Netzwerkprojektor für Schulungszwecke mit 3.500 ANSI-Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 2
ViewSonic Bild 3
ViewSonic Bild 4
ViewSonic Bild 5
ViewSonic Bild 6
ViewSonic - Logo
Artikel-Nr.:
     C5907-PS600W
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PS600W
EAN/GTIN:
     766907958416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

ViewSonic Projektor PS600W - WXGA-Short-Throw-Netzwerkprojektor für Schulungszwecke mit 3.500 ANSI-Lumen

Der PS600W ist ein WXGA-Short-Throw-Projektor mit hoher Helligkeit ideal für Schulungszwecke. Da 100"-Bilder aus einer Entfernung von 106 cm auf Oberflächen projiziert werden können, verfügt der PS600W über die erforderliche Flexibilität, um in allen Schulungsräumen eingesetzt werden zu können, ohne dass der Vortragende Gefahr läuft, im Projektionsstrahl zu stehen. Dank der Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen projiziert der Projektor auch bei eingeschaltetem Licht ein scharfes, detailreiches Bild, sodass die Lernenden sich besser konzentrieren und mitschreiben können. Der Energiesparmodus SuperEco verringert den Stromverbrauch und erweitert die Lebensdauer der Lampe auf 15.000 Stunden. Der PS600W ist mit dem optionalen interaktiven Modul PJ-vTouch-10S kompatibel, sodass Klassenräume in einnehmende interaktive Schulungsumgebungen verwandelt werden. Zudem können die Benutzer den PS600W im Sinne einer optimalen Effizienz mühelos über die LAN-Netzwerklösung remote steuern und verwalten. Der PS600W ist zudem mit einer horizontalen und vertikalen Trapezkorrektur sowie Anpassungsmöglichkeiten für die vier Ecken ausgestattet, sodass gekrümmte oder verzerrte Bilder einer perfekt proportionierten Anzeige weichen müssen.

Geeignet für Schulungsräume aller Größen

Dank der Short-Throw-Projektion von 0,49 sind Sie bei der Positionierung des Projektors flexibel. Da dieser nur wenige Zentimeter von der Projektionsoberfläche aufgestellt werden kann, können die Benutzer in beliebigen Räumen große Bilder projizieren, ohne selbst im Projektionsstrahl zu stehen und Bildschatten zu werfen.

Einfache zentrale Verwaltung

Der Projektor ist Creston-, AMX- und PJ Link-zertifiziert und mit Extron und vContorller kompatibel. Zudem kann er mühelos über einen PC gesteuert und überwacht werden. Die IT-Mitarbeiter können bis zu 256 Projektoren gleichzeitig verwalten und deren Betrieb steuern. Dies gilt auch für die Planung über eine LAN-IP mit einem modernen Echtzeit-Warnsystem, das im Sinne der vereinfachten Wartung Status-Updates über die Stromversorgung, die Lampenlebensdauer und den Standort der Einheit sendet.

Einfache Bildanpassung

Die horizontale und vertikale Trapezkorrektur sowie Anpassungsmöglichkeiten für die vier Ecken sorgen dafür, dass gekrümmte oder verzerrte Bilder einer perfekt proportionierten Anzeige weichen müssen.

Mehr Anschlüsse

Da der PS600W über zwei HDMI-Eingänge verfügt, können mehrere Benutzer Laptops oder Mobilgeräte in HD anschließen, ohne warten und sich abwechseln zu müssen.

Integrierte Stromversorgung

Über den integrierten USB-Netzausgang (5 V/1A) können die HDMI-Dongles mit Strom versorgt werden, sodass für diese keine separaten Netzadapter erforderlich sind.

Kompatibel mit interaktivem Modul

Mit dem optionalen interaktiven Paket (PJ-vTouch-10S) wird dieser Projektor zu einem interaktiven Tool, das beliebige Oberflächen in eine interaktive Tafel verwandelt. Dank der Multi-Touch-Funktion können die Benutzer auf dem projizierten Bild gleichzeitig Anmerkungen hinzufügen, schreiben oder zeichnen, um mit den Inhalten zu interagieren und Ideen weiterzugeben.

Sofortige Aktivierung bei Signalerkennung

Bringen Sie Ihren Projektor mit zwei einfachen Einstellungen mühelos zum Laufen.
  • Einschalten bei Signal: Der Projektor schaltet sich beim Erkennen einer VGA-Kabelverbindung und eines HDMI-Kabels automatisch ein.
  • Direktes Einschalten: Schließen Sie einfach das Netzkabel an, und legen Sie los. Der Projektor schaltet sich selbst ein.

Helle Bilder in allen Umgebungen

Dank einer Helligkeit von 3.500 Lumen und eines hohen Kontrastverhältnisses von 22.000:1 gewährleistet dieser Projektor in beliebigen Umgebungen helle Bilder – selbst an Orten mit starker Umgebungsbeleuchtung.

SuperColor™: Erstklassige Farbgenauigkeit

Die SuperColor™-Technologie von ViewSonic bietet einen größeren Farbbereich uns stellt so sicher, dass die Benutzer sowohl in dunklen als auch in hellen Umgebungen eine lebensechte Farbprojektion erleben.

Fantastische 3D-Anzeige

Über den HDMI-Anschluss können die Benutzer direkt von 3D-Blu-Ray-Playern 3D-Bilder anzeigen und HDMI-fähige Geräte wie z. B. Laptops, Tablets und Mediaplayer anschließen.

Längere Lebensdauer

Wenn bei aktiviertem Energiesparmodus kein Signaleingang erkannt wird, wechselt der Projektor automatisch in den Eco- und SuperEco-Modus.
  • Eco-Modus: Der Projektor wechselt automatisch vom normalen in den Eco-Modus, wenn das Gerät für fünf Minuten nicht benutzt wurde.
  • SuperEco-Modus: Wenn der Projektor für 20 Minuten kein Eingangssignal erhalten hat, werden die projizierten Bilder um 30 % gedimmt, um die Lebensdauer der Lampe auf durchschnittlich 15.000 Stunden zu erhöhen.

Erinnerung für die Zeiteinteilung

Der Timer des Vortragenden ist in den angezeigten Timer integriert und somit eine hervorragende Hilfe für die Zeiteinteilung von Präsentationen.

Sleep-Timer

Mit dem Sleep-Timer wird der Projektor automatisch ausgeschaltet, wenn kein Signal mehr erkannt wird. Eine einfache Möglichkeit, Energie zu sparen und die Lebensdauer des Projektors zu verlängern.

Geringerer Energieverbrauch

Wenn kein Signal erkannt wurde, schaltet sich der Projektor automatisch aus, um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Lampe zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Projektionssystem:
0,65" WXGA
Native Auflösung:
1280x800
DC-Typ:
DC3
Helligkeit:
3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus:
220.001
Anzeigefarbe:
1,07 Milliarden Farben
Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal/SuperEco):
5.000/15.000
Wattleistung Lampe:
200 W
Objektiv:
F = 2,6, f = 6,9 mm
Projektionsversatz:
110 % +/-5 %
Projektionsverhältnis:
0.49
Bildgröße:
60"-300"
Projektionsabstand:
0,63 m-1,9 m (100" bei 1,06 m)
Trapezkorrektur:
H/V
Optischer Zoom:
Fest
Hörbares Geräusch (Eco):
27 dB
Auflösungsunterstützung:
VGA (640x480) bis Full HD (1920x1080)
HDTV-Kompatibilität:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videokompatibilität:
NTSC, PAL, SECAM
Horizontale Frequenz:
15 K~102 KHz
Vertikale Abtastrate:
23~120 Hz
Computer (gemeinsam mit Component):
2
Composite:
1
Audio (3,5 mm):
1
HDMI/HDCP:
2 (HDMI 1.4/HDCP 1.4)
Bildschirm:
1
Lautsprecher:
10W
USB-Typ A (Netz):
1 (5 V/1 A)
RS232:
1
RJ45:
1
USB-Typ Mini B (Services):
1
Netzspannung:
100-240 V +/-10 %, 50/60 Hz AC
Stromverbrauch:
Normal 260 W
Standby:
<0,5 W
Betriebstemperatur:
0~40 ℃
Karton:
Braun
Nettogewicht:
2,6 kg
Abmessungen (BxTxH) mit einstellbarem Fuß:
292 x 236 x 115 mm
Sprache:
Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch
Netzkabel:
1
VGA-Kabel:
1
Fernbedienung:
1 (mit Laserpointer)
Schnellanleitung:
1
Objektivabdeckung:
1
Lampe/Lichtquelle:
RLC-109
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer 1280x800 3700 lumen, beamer, viewsonic beamer, Office Beamer, Netzwerkprojektor, Kurzdistanz Projektor, Entertainer, Business Projektor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,38*
€ 847,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,79*
€ 818,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,42*
€ 800,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,11*
€ 784,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,98*
€ 754,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viewsonic
PA503S
ab € 275,72*
Ähnlich
Viewsonic
PA503W
ab € 633,44*
Ähnlich
Viewsonic
PA503X
ab € 321,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.