Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Projektor PA503W - Lichtstarker Entertainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 2
ViewSonic Bild 3
ViewSonic Bild 4
ViewSonic Bild 5
ViewSonic Bild 6
ViewSonic - Logo
Artikel-Nr.:
     C5907-PA503W
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PA503W
EAN/GTIN:
     766907904918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

ViewSonic Projektor PA503W - Lichtstarker Entertainer

Der ViewSonic PA503W ist mit seinem innovativen und benutzerfreundlichen Design und seiner erstaunlichen Performance der ideale Projektor für Ihr Zuhause. Er verfügt über 3.600 ANSI Lumen, eine native WXGA 1280 x 800 Auflösung sowie über ein Kontrastverhältnis von 22.000 : 1 für eine detailreiche Bildwiedergabe. Zudem bietet die exklusive SuperColor ™ -Technologie eine breite Farbskala für eine brillante Bildproduktion bei nahezu allen Lichtverhältnissen. Ein 2 Watt-Lautsprecher sorgt für unglaublich klaren und kräf tigen Sound und rundet das audioviduelle Entertainmenterlebnis ab. Des Weiteren verfügt der PA503W über eine umfangreiche Konnektivität wie HDMI, VGA, Composite Video und Audio. Darüber hinaus reduziert die energiesparsame SuperEco®-Funktion den Stromverbrauch und trägt nachhaltig zum Schutz der Umwelt bei.

Verlängerte Lebensdauer

Es stehen verschiedene Lampenmodi zur Verlängerung der Lampenlebensdauer zur Verfügung. Bei aktivierten Energiespareinstellungen und ohne Eingangssignal wechselt der Projektor automatisch in den Eco-Modus bzw. SuperEco-Modus
  • Eco-Modus: Bei Inaktivität wechselt der Projektor nach 5 Minuten automatisch vom Normal-Modus in den Eco-Modus.
  • SuperEco-Modus: Nach 20 Minuten ohne Eingangssignal wird die Bildprojektion auf 70% gedimmt, wodurch die Lampenlebensdauer im Durchschnitt auf 15.000 Stunden verlängert wird.

Automatischer Sleep-Timer

Häufig wird vergessen, den Projektor auszuschalten, besonders in öffentlichen Unterrichtsräumen oder Besprechungszimmern. Mit dem Sleep-Timer des PA503W kann festgelegt werden, dass der Projektor automatisch in den Energiesparmodus wechselt, wenn dieser für einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist.

Automatisches Ausschalten

Wenn kein Signal empfangen wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus, um Energie zu sparen und die Lampenlebensdauer zu verlängern.

Helle Bilder in jeder Umgebung

3.600 Lumen Helligkeit und ein hochauflösendes Kontrastverhältnis von 22.000:1 garantieren leuchtende Bilder in jeder Umgebung - selbst in sehr hellen Räumen.

Überragende Farbgenauigkeit

Die eigenentwickelte SuperColour™-Technologie von ViewSonic bildet einen großen Farbbereich ab und sorgt so für realistischere und akkuratere Farben in hellen und dunklen Umgebungen ohne Beeinträchtigung der Bildqualität.

Harmonisches Bilderlebnis

Wählen Sie für das bestmögliche Bilderlebnis aus 5 einzigartigen, vordefinierten Anzeigemodi:
  • Hellster Modus: Für Umgebungen, die maximale Helligkeit erfordern
  • Präsentationsmodus: Hohe Helligkeit und ein hohes Kontrastverhältnis für Präsentationen in hellen Umgebungen
  • Standardmodus: Verbesserte Farbwiedergabe,vergleichbar mit einem PC oder Notebook
  • Fotomodus: Natürliche Farben für den allgemeinen Einsatz
  • Filmmodus: gesättigte Farben für ein Spielfilmerlebnis in dunklen Umgebungen

Immersives 3D-Erlebnis

Der HDMI-Anschluss des PA503W ermöglicht die Projektion von 3D-Inhalten direkt von 3D-Blu-Ray-Playern und HDMI-fähigen Geräten wie Notebooks, Tablets und Mediaplayern.

Sofortige Aktivierung

Nehmen Sie Ihren Projektor dank zwei einfachen Einstellungen sofort in Betrieb.
  • Direktes Einschalten: Verbinden Sie einfach das Netzkabel und legen Sie los; der Projektor wird sich automatisch einschalten.
  • Einschalten bei Signal: Der Projektor schaltet sich automatisch ein, sobald eine VGA-Kabelverbindung erkannt wird.

Funktionen der Fernbedienung

Der PA503W unterstützt über eine einzige Fernbedienung bis zu 8 verschiedene Fernbedienungscodes am gleichen Aufstellungsort, wodurch sich der Projektor bei Unterrichtsveranstaltungen und Meetings problemlos auswählen, konfigurieren und bedienen lässt. Darüber hinaus können gezielt Projektoren genutzt werden, wenn die Projektorcodes mit den Fernbedienungscodes in Übereinstimmung gebracht werden.

Verbesserte Bildkorrektur

Die vertikale Trapezkorrektur ermöglicht durch die Behebung und Positionierung von verzerrten Bildern eine flexible Einrichtung des Projektors.

Assistent für das Zeitmanagement

Ein mitlaufender Zeitgeber im Bild hilft dem Vortragenden, seine Präsentationszeit nicht zu überziehen. Sobald eine vorgegebene Zeitspanne erreicht wird, sendet der Projektor einen Signalton, um die Präsentation im Zeitplan zu halten.

Refokussierung der Publikumsaufmerksamkeit

Mit dem Blank-Timer kann der Vortragende die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen, indem er zu unterschiedlichen Präsentationszeitpunkten den projizierten Bildschirm ausblendet. Darüber hinaus kann der Blank-Timer als Erinnerung zum Einlegen von Pausen dienen.
Weitere Informationen:
Projektionssystem:
0.65" WXGA
Native Auflösung:
1280x800
DC-Typ:
DC3
Helligkeit:
3600lm
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus:
220001
Darstellbare Farben:
1,07 Milliarden Farben
Lichtquelle:
Lampe
Lampenlebensdauer (Normal/SuperEco):
5000/15000
Lampenleistung:
200W
Linse:
F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Projektionsabstand:
100%+/-5%
Projektionsverhältnis:
1.55~1.70
Bildschirmgröße:
30" - 300"
Projektionsdistanz:
1m-10.98m(100" @3.34m)
Trapezkorrektur:
+/- 40° (Vertikal)
Optischer Zoom:
1.1x
Betriebsgeräusche (Eco):
27dB
Unterstützte Auflösungen:
VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV-Kompatibilität:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video-Kompatibilität:
NTSC, PAL, SECAM
Horizontalfrequenz:
15K~102KHz
Vertikalfrequenz:
23~120Hz
Computer-Eingang (geteilt mit Komponente):
2
Komposit:
1
Audioeingang (3.5mm):
1
HDMI:
1 (Rückseite)
VGA-Ausgang:
1
Audioausgang ( 3.5mm):
1
Lautsprecher:
2W
RS232:
1
Mini-USB Typ B (Dienste):
1
Versorgungsspannung:
100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Leistungsaufnahme:
Normal 240 W Standby <0,5 W
Betriebstemperatur:
0~40℃
Verpackung:
Braun
Gewicht (netto):
2.2kg
Abmessungen (B x T x H) mit Stellfuß:
294x218x110mm
Sprache:
Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch
Netzkabel:
1
VGA-Kabel:
1
Fernbedienung:
1
QSG & CD:
QSG 1 / CD NA
Luftfilter:
RSPL
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, viewsonic dlp beamer, beamer, dlp beamer, Office Beamer, Netzwerkprojektor, Kurzdistanz Projektor, Entertainer, Business Projektor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,61*
€ 843,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,19*
€ 817,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,98*
€ 790,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,58*
€ 769,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viewsonic
PA503S
ab € 275,72*
Ähnlich
Viewsonic
PA503X
ab € 321,20*
Ähnlich
Viewsonic
PS600W
ab € 633,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.