| |
|
| Artikel-Nr.: C5867-918RIF Herst.-Nr.: 918RIF EAN/GTIN: 8421814433815 |
| | |
|
| | |
| Mit der CELO Schnellverschluss-Rohrschelle RIF kann die Installationszeit gegenüber Standardschellen mit zwei Schrauben um 30% gesenkt werden. Schallisolierung durch die EPDM Einlage. Die Rohrschelle RIF ist durch ihre Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +110°C ideal für die Montage von Warmwasser- und Heizungsleitungen geeignet. Weitere Informationen: | | Typ: | RIF 18 | Anschlussgewinde: | M8 + M10 | Durchmesser [mm]: | 18 mm | Spannbereich [mm]: | 15-19 mm | Nenngröße [Zoll]: | 3/8" Zoll | Blechstärke [mm]: | 1,25 mm | Schellenbreite [mm]: | 20 mm | Höhe [mm]: | 48 mm | Material: | Stahl + EPDM-Einlage | Beschichtung: | Galvanisch verzinkt | Stück x: | 25 | Verpackungsart: | Box | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlussschelle, lüftungsschelle, CELO, RIF, Schelle, Metallschelle, Schnellverschluss, Schnellverschlussrohrschelle, Rohrschelle, EPDM Einlage, EPDM, Heizungsleitung, Wasserleitung |
| | |
| |