Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel ResiFIX PY 165 SF, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_165pysf_transparent.jpg
p_165pysf_transparent.jpg
Td_ResiFIX-Beton.jpg
Td_ResiFIX-Mauerwerk.jpg
P_165PYSF_box.jpg
T_ResiFIX_de_1.jpg
T_ResiFIX_de_2.jpg
M_Resi_1.jpg
M_Resi_2.jpg
M_Resi_3.jpg
M_Resi_4.jpg
M_Resi_5.jpg
M_Resi_6.jpg
M_Resi_7.jpg
M_Resi_8.jpg
M_Resi_9.jpg
M_Resi_10.jpg
M_Resi_11.jpg
M_Resi_12.jpg
M_Resi_13.jpg
M_Resi_14.jpg
M_Resi_15.jpg
M_Resi_16.jpg
M_Resi_17.jpg
M_Resi_18.jpg
A_RESI_1.jpg
A_RESI_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-165PSF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     165PSF
EAN/GTIN:
     4001990500002
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt7_ETA17-0721
Zulassung_Mauerwerk_ETA17-0720
DoP_Leistungserklärung_Beton
DoP_Leistungserklärung_Mauerwerk
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
celo verbundmörtel
verbundmörtel
Der Injektionsmörtel ResiFIX PYSF ist geeignet für die Besfestigung von schweren Lasten in Beton und Mauerwerk in nicht zulassungsrelevanten Montagen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Lochsteinen, Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen.
Weitere Informationen:
Typ:
PY 165 SF
Inhalt [ml]:
165
Material:
Polyester
Stück x:
12
Verpackungsart:
Kartusche
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, ResiFIX, Chemiedübel, Verbunddübel, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X10130RAST
ab € 6,546*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910130RAST
ab € 0,8815*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X12160RAST
ab € 49,932*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912160RAST
ab € 1,1577*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912210RAST
ab € 1,56*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916160RAST
ab € 19,085*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X16190RAST
ab € 81,083*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916190RAST
ab € 2,14*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X8110RAST
ab € 2,2885*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98110RAST
ab € 0,6128*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
BOP
ab € 14,34*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300APP
ab € 18,01*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,08*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
MRBKH
ab € 27,45*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91080IGH
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.