Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M10 - 130, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461533
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910130RAST
EAN/GTIN:
     4250438905972
Suchbegriffe:
Ankerstange
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
ankerstange m10x130
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 10-130
Länge [mm]:
130 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, ankerstange m10, CELO, Gewindestange, Gewindestück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
110
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,995*
€ 1,425*
2 Tage
123
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 12,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,33*
Zubehör
fischer
078178
ab € 10,34*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0082501000100
ab € 3,86*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,23*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 13,4925*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,36*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.