Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff MRBKH für RBS


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
P_MRBKH.jpg
P_MRBKH.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-MRBKH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     MRBKH
EAN/GTIN:
     4250438915292
Suchbegriffe:
CELO
Reinigungsbüste
Bürste
Zubehör
Der Handgriff MRBKH ist optimal auf die Reinigungsbürste RBS abgestimmt. Er kann dank seines M6 Gewindes direkt an die Reinigungsbürste aus Stahl RBS angeschlossen werden oder durch die 14 cm lange Verlängerung MRBKV mit der Reinigungsbürste verbunden werden.
Weitere Informationen:
Typ:
MRBKH
Passend für:
Reinigungsbürste RBS 14-20
Anschlussgewinde:
M6
Material:
Stahl/Kunststoff
Stück x:
5
Verpackungsart:
Beutel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handgriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,61*
€ 43,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,23*
€ 43,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,25*
€ 40,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,29*
€ 39,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,27*
€ 38,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,46*
€ 32,68
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9M14RBK
ab € 33,48*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9M16RBK
ab € 35,17*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9M20RBK
ab € 36,46*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
MRBKV
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.