Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M8 - 110, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461532
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98110RAST
EAN/GTIN:
     4250438905941
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m8x110
ankerstange m8
ankerstange gvz
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 8-110
Länge [mm]:
110 mm
Gewinde:
M8
Antrieb:
SW 13
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestange, Gewindestück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6128*
€ 0,8728*
2 Tage
67
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,57*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8728*
€ 1,03863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8128*
€ 0,96723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7828*
€ 0,93153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7528*
€ 0,89583
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6128*
€ 0,72923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,36*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0082500800100
ab € 3,69*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,16*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 13,4425*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 11,99*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.