Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Sicherheitsbuchse schwarz XBB-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC-Sicherheitsbuchse schwarz XBB-P
BNC-Sicherheitsbuchse schwarz XBB-P
BNC-Sicherheitsbuchse schwarz XBB-P
Artikel-Nr.:
     C5787-67.9765-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9765-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Bananenbuchsen
Laborbuchse
BNC-Sicherheitsbuchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XBB-P
Farbe:
schwarz
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 532
Anschluss Innenleiter:
Silberdraht
Leitungslänge:
Kupferdraht
Temperaturbereich Koaxialleitung:
+5°C ... +40°C
Oberfläche Kontaktteil:
Au; Ni; Ag
Einfügungsdämpfung:
f = 500 MHz: < 0,2 dB
VSWR:
f = 500 MHz: < 1,2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
67.9760-22
ab € 3,5649*
Zubehör
Stäubli
67.9760-21
ab € 3,4753*
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,43*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.