Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenbuchse Gelb, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404266
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
stäubli bananenbuchse gelb
Farbe = Gelb
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 38.5mm
Kontaktmaterial = Messing

UL-Zulassung; UL-Zulassung für Kanada. Buchse – mit Flachsteckern, Kat. III – Serie SLB4. Kompatibel mit ummantelten Steckern und Leitungen Wird mit Frontplattenverriegelungsringen geliefert. Anschlussart: 0,187" (4,8 mm x 0,8 mm), flache Ausführung 24 A Nennstrom Plattenausschnitt M12 x 0,75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
38.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenbuchse, bananenbuchse gelb, 404266, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 23302024, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9407-10024
ab € 8,94*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10024
ab € 7,12*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20024
ab € 6,8034*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20024
ab € 7,67*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05024
ab € 6,35*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05024
ab € 5,74*
Zubehör
Stäubli
23.5140-33
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.