Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm blau XSMF-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm blau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm blau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm blau XSMF-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9394-20023
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9394-20023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 2 m bananenstecker
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm blau
Weitere Informationen:
Typ:
XSMF-419
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, bananenstecker kabel 2m, Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9394-10023
ab € 9,66*
Zubehör
Stäubli
66.9394-10022
ab € 6,86*
Zubehör
Stäubli
66.9394-10021
ab € 8,45*
Zubehör
Stäubli
66.9394-15023
ab € 10,36*
Zubehör
Stäubli
66.9394-15022
ab € 7,59*
Zubehör
Stäubli
66.9394-20022
ab € 10,81*
Zubehör
Stäubli
66.9394-20021
ab € 10,36*
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,841*
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.