Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm grau XSMF-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm grau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm grau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm grau XSMF-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9394-10028
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9394-10028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 100cm
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm grau
Weitere Informationen:
Typ:
XSMF-419
Farbe:
grau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, bananenstecker kabel 1m, Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,60*
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.