Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZG2 Monitorarm polished


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Doppel-Monitorarm ZG2, Aluminium, chrom glänzend (11296319)
BACHMANN Doppel-Monitorarm ZG2, Aluminium, chrom glänzend (11296319)
Artikel-Nr.:
     C5765-945.012
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     945.012
EAN/GTIN:
     4057298106729
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
ZG2 Monitorarm chrom glänzend mit weißen Blenden Set aus zwei Monitorarmen mit einer kombinierten Basis Zur Montage von zwei Monitoren in Karton verpackt Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
180 °
Tragkraft:
11 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
510 mm
Farbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,41*
€ 494,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,24*
€ 451,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.