Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZG2 Monitorarm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Doppel-Monitorarm ZG2, Aluminium, schwarz (11296317)
BACHMANN Doppel-Monitorarm ZG2, Aluminium, schwarz (11296317)
Artikel-Nr.:
     C5765-945.010
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     945.010
EAN/GTIN:
     4057298106705
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
ZG2 Monitorarm schwarz Set aus zwei Monitorarmen mit einer kombinierten Basis Zur Montage von zwei Monitoren in Karton verpackt Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
180 °
Tragkraft:
11 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
510 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,84*
€ 459,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.