| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-940.142 Herst.-Nr.: 940.142 EAN/GTIN: 4016514033508 |
| |
|
| | |
| Befestigungswinkel 2 Stück für horizontale 19" Befestigung Standard 1HE Leisten inkl. 8 Befestigungsschrauben verpackt im neutralen Polybeutel Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel | Werkstoff: | Aluminium | Breite: | 45 mm | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungswinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Halterbausatz Pneumatik, Halterbausatz Wartungsgeräte, Haltewinkel Pneumatikgeräte, Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Winkel, Befestigungswinkel, Haltewinkel |
| | |
| |