| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-917.224 Herst.-Nr.: 917.224 EAN/GTIN: 4057298024382 |
| |
|
| | |
| Custom Modul bestückt mit USB A/A Doppelcharger max. 5V/2,4A Stromeingang: 0,2m GST18 verpackt im Polybeutel Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 250 V | Ausgangsspannung: | 5 V | Ausgangsstrom: | 2.4 mA | Stabilisiert: | false | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anschlussart: | USB | Montageart: | Einbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, Uniladegerät, Universalladegerät, bachmann steckdosenleiste mit usb, universalladegerät, USB Charger, Rahmen, Abdeckung, Buchse |
| | |
| |