Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Keystone Typ C 3.1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.121 Keystone-Modul
Bachmann 917.121 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C5765-917.121
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.121
EAN/GTIN:
     4057298063558
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB 3.1. Typ C Keystone Modul schwarz mit 0,5m Kabelpeitsche Seite 1: USB C Buchse, Seite 2: USB C Stecker verpackt im Polybeutel. Max. Gesamtlänge der Verbindung: 1m (Keystone mit 0,5m Kabelpeitsche zuzüglich 0,5m Anschlusskabel)
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
USB
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
15 mm
Gerätehöhe:
10 mm
Gerätetiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, USB-C, Keystone, 3.1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.