Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Kabel A/B 3,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.1203 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Bachmann 917.1203 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.1203
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.1203
EAN/GTIN:
     4016514066018
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB 3.0 Kabel, USB 3.0 St. A / USB 3.0 St. B schwarz, 3,0 m Unterstützt Transferraten bis USB Superspeed (5 Gigabit/s) Belegung 1:1
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Querschnitt:
0.08
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, usb druckerkabel 3m, USB 3.0 AB, Stecker, Adapter, Rahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.