Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
Artikel-Nr.:
     C5765-915.524
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.524
EAN/GTIN:
     4057298136566
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
POWER FRAME COVER 4-fach 6-fach POWER FRAME Rahmen weiß, , (Art. 915.003) mit Aluminiumklappe, lackiert in RAL 9010 Weiß, zum Einkleben in den Tisch, mit BACHMANN Lasergravur auf Klappen- innenseite, im Karton verpackt.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Nennstrom (In):
0 A
Höhe:
88 mm
Tiefe:
42 mm
Einbautiefe:
42.9 mm
Innentiefe:
42 mm
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
false
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Breite:
383 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.