Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI 2xCEE7/3 1xCM 0, 2m GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CONI 2xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN CONI 2xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN CONI 2xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN CONI 2xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN CONI 2xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN CONI 2xCEE7/3 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
Artikel-Nr.:
     C5765-912.701
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     912.701
EAN/GTIN:
     4057298136399
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CONI Steckdosenleiste Kunststoffkomponenten weiss, ähnlich RAL9010 mit erhöhtem Berührungsschutz 2xSchutzkontaktsteckdosen 35° weiss 1xCustom Modul leer Zuleitung 0, 2m H05VV-F 3G1, 5mm² weiss mit GST18 Stecker weiss mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Breite:
52 mm
Höhe:
44 mm
Länge:
217 mm
Einbautiefe:
56 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.