Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK2 white 2xCH 1xUSB A/C 22W 1xCM 0, 2m GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C5765-902.3223
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.3223
EAN/GTIN:
     4057298136290
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil lackiert weiss, ähnlich RAL9010 2xCH T13 0° Steckdosen Schweiz weiss inkl. Thermosicherung 10A 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Kunststoffkomponenten weiss ähnlich RAL 9010 Zuleitung 0, 2m H05VV-F3G1, 5mm² weiss mit GST18 Stecker weiss mit BACHMANN Logo inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Breite:
85 mm
Höhe:
100 mm
Einbautiefe:
0 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Länge:
251 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.