Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7500 18xC13 4xCEE7/3 Strom 3,m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN BN7500 18xC13 4xCEE7/3, Mess.p.Ph. 3G2,5 CEE16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7500 18xC13 4xCEE7/3, Mess.p.Ph. 3G2,5 CEE16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7500 18xC13 4xCEE7/3, Mess.p.Ph. 3G2,5 CEE16A Lan Schalt.p.D.
Artikel-Nr.:
     C5765-802.7502
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7502
EAN/GTIN:
     4057298004964
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7500 Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 18xC13 Kaltgerätedosen 4xSchutzkontaktsteckdosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, blau Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1500 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
true
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.474,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,41*
€ 1.890,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,55*
€ 1.874,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,11*
€ 1.816,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,02*
€ 1.780,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,79*
€ 1.755,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.