Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 RCM 18xC13 3xCEE7/3 Strom 3,m CEE Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN BN3000 RCM 18xC13 3xCEE7/3, Messung pro Phase, Diffmessung
BACHMANN BN3000 RCM 18xC13 3xCEE7/3, Messung pro Phase, Diffmessung
BACHMANN BN3000 RCM 18xC13 3xCEE7/3, Messung pro Phase, Diffmessung
Artikel-Nr.:
     C5765-802.3023
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3023
EAN/GTIN:
     4016514093069
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3000 RCM Messung pro Phase Differenzstrommessung pro Phase 18xC13 Kaltgerätedosen, 3xSchutzkontaktsteckdosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Länge:
1234 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Mit Sicherung:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,52*
€ 1.367,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,30*
€ 1.351,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,95*
€ 1.304,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,89*
€ 1.271,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,87*
€ 1.230,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.