Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE VM 3xSPD ohne LED gn 2x1,m CEE 32A BAMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN ALU 1HE VM 3xSPD ohne LED, grün 2x1m H05VV-F 5G4,0mm CEE 32A
BACHMANN ALU 1HE VM 3xSPD ohne LED, grün 2x1m H05VV-F 5G4,0mm CEE 32A
BACHMANN ALU 1HE VM 3xSPD ohne LED, grün 2x1m H05VV-F 5G4,0mm CEE 32A
BACHMANN ALU 1HE VM 3xSPD ohne LED, grün 2x1m H05VV-F 5G4,0mm CEE 32A
Artikel-Nr.:
     C5765-800.2960
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2960
EAN/GTIN:
     4057298060281
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ALU 1HE VM Steckdosenleiste 3xÜberspannungsschutz ohne LED grün Zuleitungen: 2x1,0m H05VV-F 5G4,0mm² mit CEE 32A Stecker, inkl. Haltewinkel mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
true
Nennstrom:
32 A
Aderquerschnitt:
4 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
1 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.