Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE 18xC13 3xCEE7/3 Strom 3,m CEE Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.2337 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Grau
Bachmann 800.2337 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C5765-800.2337
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2337
EAN/GTIN:
     4057298006951
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ALU 1HE VM Steckdosenleiste 18xC13 Kaltgerätedosen, 3xSchutzkontaktsteckdosen, aufgeteilt auf 3 Phasen pro Phase 6xC13 1xCEE7/3 Phasen farblich markiert Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A, inkl. Haltewinkel inkl. BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
734 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.