Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE 6xCEE7/3 36xC13 6xC19 Strom 3,m CEE16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
Artikel-Nr.:
     C5765-800.1453
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.1453
EAN/GTIN:
     4057298017858
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ALU 1HE Steckdosenleiste aufgeteilt auf 3 Phasen: Insgesamt 6xSchutzkontaktsteckdosen 36xC13 0° Kaltgerätedosen, 6xC19 90° Kaltgerätedosen Von links nach rechts: 2xSchutzkontaktsteckdosen 12xC13 0° Kaltgerätedosen, 2xC19 90° Kaltgerätedosen Strom: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker mit Haltewinkel 1HE mit Bedruckung BACHMANN verpackt im Karton. mit Haltewinkel 1HE
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1713 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.