Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE 20xC13 1ph 2xLS C16A Strom 3,m CEE 32A bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C5765-800.0119
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0119
EAN/GTIN:
     4016514048274
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Basic ALU 1HE VM 20x IEC C13 Steckdosen verriegelbar aufgeteilt auf 2 Blöcke , farblich gekennzeichnet (grau / schwarz) jeder Block abgesichert mit Leitungsschutz C 16A 1-polig, Länge ca. 778mm, 3,0m H05VV-F 3G4mm² mit CEE Stecker 32A 3-pol blau inkl. Verriegelungslaschen 940.103 inkl Befestigungswinkel mit Schrauben verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
20
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
821 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 145,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.