Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE 48xC13 6ph 2x Strom 3,m 16A AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.0114 Spannungsschutz Schwarz, Rot, Weiß 48 AC-Ausgänge 400 V 3 m
Bachmann 800.0114 Spannungsschutz Schwarz, Rot, Weiß 48 AC-Ausgänge 400 V 3 m
Bachmann 800.0114 Spannungsschutz Schwarz, Rot, Weiß 48 AC-Ausgänge 400 V 3 m
Artikel-Nr.:
     C5765-800.0114
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0114
EAN/GTIN:
     4016514048229
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Basic ALU 1HE VM Einspeisung 1 24x IEC C13 Steckdosen verriegelbar farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen 3,0m H05VV-F5G2,5mm² schwarz mit Aderendhülsen Einspeisung 2 24x IEC C13 Steckdosen verriegelbar farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen 3,0m H05VV-F5G2,5mm² schwarz mit Aderendhülsen Länge ca. 1840mm inkl. Verriegelungslaschen 940.103 inkl. Haltewinkel verpackt im neutralen Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
48
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1840 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.