Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE 6xC19 3ph 6xLS C16A Strom 3,m CEE 32A rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.0101 Verlängerungskabel 3 m 12 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau, Rot
Bachmann 800.0101 Verlängerungskabel 3 m 12 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C5765-800.0101
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0101
EAN/GTIN:
     4016514048090
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Basic ALU 1HE VM 6x IEC C19 Steckdosen verriegelbar aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung der Phasen jede Phase aufgeteilt auf 2 Blöcke jeder Block abgesichert mit LS16A 1-pol. Char. C Länge ca. 820mm Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4mm² grau mit CEE Stecker 32A 5-pol. rot inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
820 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, PDU
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 247,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.