Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE - Spezialkunststoffkabel- trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 399.180 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Bachmann 399.180 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-399.180
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.180
EAN/GTIN:
     4016514004294
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
CEE Spezialkunststoffkabeltrommel 2xCEE 7/3 230V mit Deckel + 1xCEE 16A/400V 5polig - mit Thermoschutz 25m H07RN-F 5G1,5mm² +CEE Stecker DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
25 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,31*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,32*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,91*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.