Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 4-fach mit Thermoschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 392.180 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 392.180 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-392.180
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     392.180
EAN/GTIN:
     4016514000173
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Kabeltrommel 4xSteckdosen mit Thermoschutzschalter 25m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz keine Griffisolierung
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
25 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff, Thermoschutzschalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,25*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,24*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,28*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,94*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.