Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung H07RN-F 3G1,5mm² sw, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 343.171 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 343.171 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-343.171
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     343.171
EAN/GTIN:
     4016514000784
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikupplung
Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 250V~ 10 m H07RN-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker zentral CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose/ Deckel IP44 unverpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C | 60 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP44
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
9.8 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.