Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1HE BN2000 6xCEE7/3 TCP/IP Strom 2,m CEE7/7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BlueNet BN2000 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Bachmann BlueNet BN2000 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C5765-329.3009
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3009
EAN/GTIN:
     4016514048366
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN2000 6 x Schutzkontaktsteckdosen Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierter Temperatursensor + zwei Schnitt- stellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel und Schrauben verpackt im BlueNet Karton 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, Rack, PDU, Steckdosenleiste, IT, BlueNet
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,30*
€ 553,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,36*
€ 537,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,08*
€ 524,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,91*
€ 494,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.